pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK96081KK22 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 1X24UM H150 B6 - 8GK96081KK22

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Materiale - Altro

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869372310

Codice prodotto

SIE8GK96081KK22

Cod. produttore

8GK96081KK22

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

150 mm

Materiale:

Altro

Tipo superficie:

Altro

Alpha 630 Universal

Il ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Copertura di scomparto con aperture 1x 24UM
  • Interdistanza tra le file 150 mm
  • A=150mm
  • La=600mm
  • Testati secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare con piattaforma comune per l'integrazione di kit di montaggio specifici
  • Facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Software di configurazione SIMARIS per supporto dalla pianificazione fino alla documentazione
  • Disponibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS