SIEMENS - SIE8GK96065KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H800 B250 - 8GK96065KK10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372181
Codice prodotto
SIE8GK96065KK10
Cod. produttore
8GK96065KK10
Produttore
SIE
Alpha 630 Universal
Copertura di scomparto per vano cavi, progettata per facilitare l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- A=800 mm
- La=240 mm
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici per diverse varianti di quadri di distribuzione.
- Configurazione individuale e specifica per il progetto tramite il software SIMARIS configuration.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


