pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95158KK42 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B250 H2000 - 8GK95158KK42

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869278940

Codice prodotto

SIE8GK95158KK42

Cod. produttore

8GK95158KK42

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

240 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

2000 mm

Profondità:

400 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

ALPHA 630 Universal, porta IP43, IP55, lamiera RAL7035, A=2000, La=240 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A.. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS