SIEMENS - SIE8GK95158KK21 PORTA IN LAMIERA IP43/IP55B600 H1800 - 8GK95158KK21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4001869278780
Codice prodotto
SIE8GK95158KK21
Cod. produttore
8GK95158KK21
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1800 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta IP43, IP55
- Lamiera RAL7035
- A=1800
- B=600
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrare kit di montaggio specifici degli apparecchi
- Facilitazione della pianificazione e del montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


