pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95156KK40 PORTA IN LAMIERA IP43 B250 H1000 - 8GK95156KK40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869278902

Codice prodotto

SIE8GK95156KK40

Cod. produttore

8GK95156KK40

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

240 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1000 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Alpha 630 Universal

Il sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Porta: IP43
  • Materiale: lamiera
  • Colore: RAL7035
  • A: 1000
  • La: 240
  • Testato secondo: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione.
  • Configurazione individuale e specifica per il progetto grazie al software SIMARIS configuration.
  • Numerose esecuzioni ecolori speciali disponibili, con porte in vetro o acciaio a scelta.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS