SIEMENS - SIE8GK95156KK20 PORTA IN LAMIERA IP43 B600 H1000 - 8GK95156KK20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
4001869278742
Codice prodotto
SIE8GK95156KK20
Cod. produttore
8GK95156KK20
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1000 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
ALPHA 125 Universal
Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta IP43
- Lamiera RAL7035
- A=1000
- B=600
- Testati secondo IEC 61439
- Kit di montaggio specifici degli apparecchi
- Software di configurazione SIMARIS configuration
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


