pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95153KK20 PORTA IN LAMIERA IP43 B600 H400 - 8GK95153KK20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Esecuzione EMC - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

ALPHA Universal

EAN

4001869278728

Codice prodotto

SIE8GK95153KK20

Cod. produttore

8GK95153KK20

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Esecuzione come porta di visione:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP43

Grado di protezione (NEMA):

Altro

ALPHA 125 Universal, porta IP43, lamiera RAL7035, A=400, B=600 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A.. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri didistribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.