SIEMENS - SIE8GK95058KK30 PORTA TRASPARENTE IP43/IP55 B900 H1600 - 8GK95058KK30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 900 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
218 Kg CO₂-eq
EAN
4001869279107
Codice prodotto
SIE8GK95058KK30
Cod. produttore
8GK95058KK30
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
900 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1600 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Porta IP43
- Trasparente (esecuzione semplice) RAL7035
- A=1600
- B=900
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione di kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alladocumentazione
- Fornibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


