pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95056KK23 PORTA TRASPARENTE IP55 B600 H1000 - 8GK95056KK23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869281605

Codice prodotto

SIE8GK95056KK23

Cod. produttore

8GK95056KK23

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1000 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

ALPHA 630 Universal, porta IP55, trasparente (esecuzione semplice) RAL7035, A=1000, B=600 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A.. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS