SIEMENS - SIE8GK95055KK20 PORTA TRASPARENTE IP43 B600 H800 - 8GK95055KK20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP43
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
4001869279022
Codice prodotto
SIE8GK95055KK20
Cod. produttore
8GK95055KK20
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
800 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


