SIEMENS - SIE8GK92008KK04 ALPHA AS H1800 PAR LAT RAL7035 (COPPIA) - 8GK92008KK04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come parete laterale - sì
Adatto come parete posteriore - sì
Materiale - Acciaio
Adatto per armadi di profondità - 400 mm
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869480824
Codice prodotto
SIE8GK92008KK04
Cod. produttore
8GK92008KK04
Produttore
SIE
Adatto come parete laterale:
sì
Adatto come parete posteriore:
sì
Materiale:
Acciaio
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Altezza:
1800 mm
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7036
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
- Testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici
- Disponibili in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porta a scelta in vetro o in acciaio
- Facilità di pianificazione e montaggio grazie alla modularità
- Equipaggiamento personalizzato specifico per il progetto
- Supporto completo dallapianificazione alla documentazione tramite il software SIMARIS configuration
Alpha Universal Quadro Modulare Pareti Laterali A=1800, P=400, RAL7035 2 Pezzi Grigi
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


