pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK91265KK00 KIT FISSAGG.SERIE QUADRI IP43 COMP.H800 - 8GK91265KK00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869277028

Codice prodotto

SIE8GK91265KK00

Cod. produttore

8GK91265KK00

Produttore

SIE

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Kit di collegamento per ALPHA 630 Universal

Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • IP43
  • A=800
  • Quadri di distribuzione ALPHA testati secondo IEC 61439
  • Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione di kit di montaggio specifici
  • Disponibilità in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
  • Porte in vetro o in acciaio a scelta

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
  • Configurazione personalizzata grazie al software SIMARIS configuration
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS