pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK91228KK03 PARETI LAT. IP55 RAL7035 H1600 (COPPIA) - 8GK91228KK03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Altro

  • Larghezza - 1600 mm

  • Dimensione modulare - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869372686

Codice prodotto

SIE8GK91228KK03

Cod. produttore

8GK91228KK03

Produttore

SIE

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Altro

Larghezza:

1600 mm

Dimensione modulare:

250 mm

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

7035

ALPHA 630 Universal, parete laterale, IP55, chiuso RAL7035 A=1600, P=250, 2 pezzi CK Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita lapianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS