pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67352KK33 KIT ORIZ.1X3VA10-11 H200 B900+RCD - 8GK67352KK33

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Tipo di copertura - Con taglio

  • Con copertura - sì

  • Con morsetti N-PE - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869510415

Codice prodotto

SIE8GK67352KK33

Cod. produttore

8GK67352KK33

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

900 mm

Tipo di copertura:

Con taglio

Con copertura:

sì

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Posizione del misuratore del punto di terminazione:

no

    Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici

    ALPHA 630 è un kit di montaggio versatile progettato per interruttori automatici, compatibile con diverse configurazioni di quadri di distribuzione.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 1x 3VA10-11/100A/160A
    • Numero di poli: 3+4
    • Larghezza: A=200mm
    • Altezza: La=900mm
    • Installazione: orizzontale
    • Utilizzo per modulo RCD lato alimentazione
    • Conformità: testato secondo IEC 61439

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema completo per quadri centralino e distribuzione a pavimento, fino a 800 A.
    • Struttura modulare che facilita la pianificazionee il montaggio.
    • Configurazione personalizzabile con il software SIMARIS configuration per supportare l'intero processo.
    • Varietà di esecuzioni e colori speciali disponibili per adattarsi alle esigenze del progetto.
    • Porte disponibili in vetro o in acciaio secondo le preferenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS