SIEMENS - SIE8GK67216KK13 KIT VERT.1X3VA12 H600 B300 - 8GK67216KK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 300 mm
Tipo di copertura - Con taglio
Con copertura - sì
Profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4001869522364
Codice prodotto
SIE8GK67216KK13
Cod. produttore
8GK67216KK13
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
300 mm
Tipo di copertura:
Con taglio
Con copertura:
sì
Profondità:
210 mm
Con morsetti N-PE:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=600mm La=300mm, verticale installazione Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


