pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67202KK33 KIT ORIZ.1X3VA20-22 H200 B900+RCD - 8GK67202KK33

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Tipo di copertura - Con taglio

  • Con copertura - sì

  • Con morsetti N-PE - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869517193

Codice prodotto

SIE8GK67202KK33

Cod. produttore

8GK67202KK33

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

900 mm

Tipo di copertura:

Con taglio

Con copertura:

sì

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Posizione del misuratore del punto di terminazione:

no

    Alpha 630 Universal Kit di Montaggio per Interruttori Automatici

    ALPHA 630 è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Modular structure for easy integration of mounting kits
    • Tested according to IEC 61439
    • Installation options up to 800 A
    • Dimensions: A=200mm, La=900mm
    • Available in various executions and special colors
    • Doors available in glass or steel

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitates planning and assembly
    • Individual and project-specific equipment
    • Support from SIMARIS configuration software from planning to documentation
    • Comprehensive solution for energy distribution systems

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS