pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67202KK23 KIT ORIZ.1X3VA20-22 H200 B600+RCD - 8GK67202KK23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di copertura - Con taglio

  • Con copertura -

  • Con morsetti N-PE - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869517186

Codice prodotto

SIE8GK67202KK23

Cod. produttore

8GK67202KK23

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

Tipo di copertura:

Con taglio

Con copertura:

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

Posizione del misuratore del punto di terminazione:

no

Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4 poli

ALPHA 630 offre un sistema completo di quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: A=200mm, La=600mm
  • Testato secondo IEC 61439
  • Installazione orizzontale
  • Kit di montaggio specifici per apparecchi in diverse varianti
  • Fornibile in numerose esecuzioni e colori speciali
  • Porte disponibili in vetro o in acciaio

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
  • Equipaggiamento personalizzato secondole specifiche del progetto
  • Supporto durante la pianificazione e documentazione con il software SIMARIS configuration

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS