SIEMENS - SIE8GK67106KK33 KIT VERT. 1X(5X)VL160X+DI H600 B900 - 8GK67106KK33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 900 mm
Tipo di copertura - Con taglio
Con morsetti N-PE - no
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869371900
Codice prodotto
SIE8GK67106KK33
Cod. produttore
8GK67106KK33
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
900 mm
Tipo di copertura:
Con taglio
Con morsetti N-PE:
no
Con copertura:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VL160X, 3+4 poli A=600mm La=900mm, verticale installazione con modulo differenziale Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


