pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK64004KK30 KIT VERT. SEZ. 3KA712 GR.2 H400 B - 8GK64004KK30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Tipo di copertura - Con taglio

  • Con copertura - sì

  • Con morsetti N-PE - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869372075

Codice prodotto

SIE8GK64004KK30

Cod. produttore

8GK64004KK30

Produttore

SIE

Altezza:

400 mm

Larghezza:

900 mm

Tipo di copertura:

Con taglio

Con copertura:

sì

Con morsetti N-PE:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Posizione del misuratore del punto di terminazione:

no

ALPHA 630 Universal, kit sezionatore sottocarico per 3KA712/3KL712 gr. 2 a 3/4 poli A=400mm La=900mm, verticale installazione Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazionefino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS