pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK29444BB20 ALPHA MED ARMADIO H1200 B600 - 8GK29444BB20

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK29444BB20 ALPHA MED ARMADIO H1200 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Coperchio/porta trasparente -

  • Con serratura - no

  • Corrente nominale (In) - 630 A

  • Altezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

241 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4001869368313

Codice prodotto

SIE8GK29444BB20

Cod. produttore

8GK29444BB20

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Coperchio/porta trasparente:

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Altezza:

1200 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

250 mm

Profondità di incasso:

250 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di file:

6

Numero moduli DIN:

144

Possibilità di applicazione:

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (IP):

IP55

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Resistenza agli urti:

IK09

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

ALPHA-MED, quadro da pavimento, con scomparto di distribuzione, IP55, classe di protezione 1 A=1200mm, La=600 mm, T=250mm RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono ascelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.