SIEMENS - SIE8GK24206KK24 ALPHA AS MONOBLOCCO H1800 P400 B600 - 8GK24206KK24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
407 Kg CO₂-eq
EAN
4001869481296
Codice prodotto
SIE8GK24206KK24
Cod. produttore
8GK24206KK24
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
400 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
800 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
400 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=1800mm, La=600mm, T=400mm
- Testato secondo IEC 61439
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte in vetro o acciaio a scelta
- Facilita la pianificazione grazie alla struttura modulare.
- Migliora l'efficienza del montaggio con kit di montaggio specifici.
- Supporto completo dalla pianificazione alla documentazione con il software SIMARIS configuration.
- Personalizzazione delle soluzioni in base alle esigenze del progetto.
Alpha 800 Universal
Quadro da pavimento versatile, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, che offre una struttura modulare e un software di configurazione per una pianificazione e montaggio facilitati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS