SIEMENS - SIE8GK24206KK14 ALPHA AS MONOBLOCCO H1800 P400 B300 - 8GK24206KK14
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
4001869481289
Codice prodotto
SIE8GK24206KK14
Cod. produttore
8GK24206KK14
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
400 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
800 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
400 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Alpha 800 Universal
Quadro da pavimento progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- IP55
- classe di protezione 1
- A=1800mm
- La=300 mm
- T=400mm
- senza porta
- RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto dal software di configurazione SIMARIS per la pianificazione e documentazione.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


