pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK23257KK43 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H2000 B900 P25 - 8GK23257KK43

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869372921

Codice prodotto

SIE8GK23257KK43

Cod. produttore

8GK23257KK43

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

900 mm

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 630 Universal

    Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione IP55
    • Classe di protezione 1
    • Dimensioni: A=2000mm, La=900 mm, T=250mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Modularità con piattaforma comune
    • Compatibilità con kit di montaggio specifici
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte a scelta in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità nella pianificazione e nel montaggio grazie alla struttura modulare
    • Equipaggiamento personalizzato per ogni progetto
    • Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
    • Versatilità nell'installazione di apparecchi fino a 800 A

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS