SIEMENS - SIE8GK23256KK43 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1800 B900 P25 - 8GK23256KK43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 900 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
326 Kg CO₂-eq
EAN
4001869372891
Codice prodotto
SIE8GK23256KK43
Cod. produttore
8GK23256KK43
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=1800mm, La=900mm, T=250mm
- Testato secondo IEC 61439
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Configurazione personalizzata grazie al software SIMARIS configuration.
- Integrazione agevole dei kit di montaggio specifici per apparecchi.
- Soluzioni specifiche e individuali per il progetto.
- Concetto di sistema importante per un funzionamento ottimale.
Alpha 630 Universal
Quadro da pavimento ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS