pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK23256KK13 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1800 B300 P25 - 8GK23256KK13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1800 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869372877

Codice prodotto

SIE8GK23256KK13

Cod. produttore

8GK23256KK13

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1800 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 630 Universal

    Il quadro da pavimento ALPHA 630 Universal è un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per facilitare la pianificazione e il montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • IP55
    • Classe di protezione 1
    • A = 1800 mm
    • La = 300 mm
    • T = 250 mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare con piattaforma comune
    • Kit di montaggio specifici per diverse varianti
    • Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte disponibili in vetro o acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
    • Consente equipaggiamento individuale e specifico per ogni progetto.
    • Supporto completo dal software di configurazione SIMARIS configuration, dalla pianificazione alla documentazione.
    • Flessibilità nell'integrazione di apparecchiature e accessori.
    • Garantisce alta qualità e sicurezza secondo le normative internazionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS