pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK23255KK23 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1600 B600 P25 - 8GK23255KK23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869372853

Codice prodotto

SIE8GK23255KK23

Cod. produttore

8GK23255KK23

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1600 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 630 Universal

    Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • IP55, classe di protezione 1
    • A=1600mm, La=600 mm, T=250mm
    • Testati secondo IEC 61439
    • Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi
    • Disponibili in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte a scelta in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione tramite il software di configurazione SIMARIS
    • Concetto di sistema flessibile e adattabile alle esigenze degli utenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS