SIEMENS - SIE8GK23006KL23 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H1800 B600 P - 8GK23006KL23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
326 Kg CO₂-eq
EAN
4001869373188
Codice prodotto
SIE8GK23006KL23
Cod. produttore
8GK23006KL23
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Tipo: quadro da pavimento, Flat Pack
- Classificazione: IP43, classe di protezione 1
- Dimensioni: A=1800mm, La=600mm, T=250mm
- Configurazione: senza porta RAL 7035
- Testato secondo: IEC 61439
- Software di configurazione: SIMARIS configuration
- Disponibilità: numerose esecuzioni e colori speciali
- Opzioni porte: vetro o acciaio
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto completo dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Possibilità di integrare kit di montaggio specifici per diverse varianti.
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS