SIEMENS - SIE8GK23006KL13 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H1800 B300 P - 8GK23006KL13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 300 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4001869373171
Codice prodotto
SIE8GK23006KL13
Cod. produttore
8GK23006KL13
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Quadro da pavimento, Flat Pack
- IP43, classe di protezione 1
- A=1800mm, La=300mm, T=250mm, senza porta RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare con piattaforma comune
- Supporto per kit di montaggio specifici degli apparecchi
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla modularità
- Configurazione personalizzabile tramite il software SIMARIS
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
- Opzioni di porte in vetro o acciaio
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e distribuzione a pavimento progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS