pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK23005KL23 ALPHA PAVIM. IP30 FLAT-PACK H1600 B600 P - 8GK23005KL23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869373157

Codice prodotto

SIE8GK23005KL23

Cod. produttore

8GK23005KL23

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1600 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP43

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 630 Universal

    Il quadro da pavimento ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Flat Pack
    • IP43
    • Classe di protezione 1
    • A: 1600mm
    • La: 600 mm
    • T: 250mm
    • Senza porta RAL 7035
    • Testato secondo IEC 61439

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
    • Equipaggiamento personalizzabile in base alle specifiche del progetto.
    • Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
    • Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
    • Porte disponibili in vetro o in acciaio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS