SIEMENS - SIE8GK21243KK33 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H1000 B900 P25 - 8GK21243KK33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 900 mm
Numero moduli DIN - 180
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
299 Kg CO₂-eq
EAN
4001869372815
Codice prodotto
SIE8GK21243KK33
Cod. produttore
8GK21243KK33
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
900 mm
Numero moduli DIN:
180
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
5
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS