pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK21242KK23 ALPHA PARETE IP30 MONOBL. H800 B600 P250 - 8GK21242KK23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 96

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869372792

Codice prodotto

SIE8GK21242KK23

Cod. produttore

8GK21242KK23

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

96

Profondità:

250 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Numero di file:

4

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 630 Universal

    Quadro di distribuzione da parete, IP55, classe di protezione 1 A=800mm, La=600 mm, T=250mm, senza porta, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di protezione: 1
    • Dimensioni: A=800mm, La=600mm, T=250mm
    • Grado di protezione: IP55
    • Testato secondo: IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione adattabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla modularità.
    • Configurazione personalizzabile con il software SIMARIS.
    • Disponibilità in diverse esecuzioni e colori speciali.
    • Opzioni per porte in vetro o acciaio per una maggiore flessibilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS