SIEMENS - SIE8GK21004KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H1200 P250 PARET - 8GK21004KS23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 144
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
241 Kg CO₂-eq
EAN
4001869392684
Codice prodotto
SIE8GK21004KS23
Cod. produttore
8GK21004KS23
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
144
Profondità:
250 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
6
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Alpha 630 Universal
Quadro di distribuzione da parete, Flat Pack, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Quadro di distribuzione da parete
- Formato: Flat Pack
- Indice di protezione: IP43
- Classe di protezione: 1
- A = 1200 mm
- La = 600 mm
- T = 250 mm
- Senza porta RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
- Struttura modulare e piattaforma comune per l'integrazione dei kit di montaggio.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Software di configurazione SIMARIS per supportare l’utente dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


