SIEMENS - SIE8GK21004KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1200 P250 PARET - 8GK21004KL23
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 900 mm
Numero moduli DIN - 216
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
299 Kg CO₂-eq
EAN
4001869392707
Codice prodotto
SIE8GK21004KL23
Cod. produttore
8GK21004KL23
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
900 mm
Numero moduli DIN:
216
Profondità:
250 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
6
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
-99999
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un quadro di distribuzione da parete progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: quadro di distribuzione da parete
- Flat Pack
- IP43
- Classe di protezione: 1
- A=1200mm
- La=900 mm
- T=250mm
- Senza porta RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita l'integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi.
- Pianificazione e montaggio semplificati.
- Configurazione personalizzata per il progetto grazie al software SIMARIS configuration.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


