SIEMENS - SIE8GK21003KS23 ALPHA S3 IP30 COMP.B600 H1000 P250 PARET - 8GK21003KS23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 120
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4001869392677
Codice prodotto
SIE8GK21003KS23
Cod. produttore
8GK21003KS23
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
120
Profondità:
250 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Numero di file:
5
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- Dimensioni: A = 1000 mm, La = 600 mm, T = 250 mm
- Classe di protezione: IP43
- Classe di protezione: 1
- Disponibile senza porta RAL 7035
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento personalizzato secondo le esigenze specifiche del progetto
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
- Disponibile in numerose esecuzioni e colorispeciali con porte in vetro o acciaio
Alpha 630 Universal
Quadro di distribuzione da parete versatile e modulare per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, testato secondo IEC 61439.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


