pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK21003KL23 ALPHA S3 IP30 COMP.B900 H1000 P250 PARET - 8GK21003KL23

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Numero moduli DIN - 180

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

188 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869392691

Codice prodotto

SIE8GK21003KL23

Cod. produttore

8GK21003KL23

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

900 mm

Numero moduli DIN:

180

Profondità:

250 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP43

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

630 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

250 mm

Numero di file:

5

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

    Alpha 630 Universal

    Quadro di distribuzione da parete, Flat Pack, IP43, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A=1000 mm, La=900 mm, T=250 mm
    • Grado di protezione: IP43
    • Classe di protezione: 1
    • Testato secondo la norma IEC 61439
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte a scelta in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per integrazione facile dei kit di montaggio specifici
    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie a una piattaforma comune
    • Configurazione personalizzata supportata dalsoftware SIMARIS configuration
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS