pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK20431KL21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.LAMB600 H600 P140 - 8GK20431KL21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 72

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869373553

Codice prodotto

SIE8GK20431KL21

Cod. produttore

8GK20431KL21

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Incassato

Altezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

72

Profondità:

140 mm

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP31

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

125 A

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

140 mm

Numero di file:

3

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

2

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Alpha 125 Universal

ALPHA 125 Universal è un quadro di distribuzione da parete, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: quadro di distribuzione da parete
  • Esecuzione: da incasso
  • Scomparto di distribuzione
  • Grado di protezione: IP31
  • Classe di protezione: 1
  • A: 600 mm
  • La: 600 mm
  • T: 140 mm
  • Porta: RAL 7035
  • Testato secondo: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
  • Struttura modulare che consente l'integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti.
  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Disponibile in numerose esecuzioni e in colori speciali.
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS