SIEMENS - SIE8GK20420KM21 ALPHA SP.IP43 COMPL.P.TR.B600 H400 P140 - 8GK20420KM21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 48
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4001869373492
Codice prodotto
SIE8GK20420KM21
Cod. produttore
8GK20420KM21
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
48
Profondità:
140 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
48
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
140 mm
Numero di file:
2
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
- IP43
- Classe di protezione 1
- A=400mm
- La=600 mm
- T=140mm
- Porta con finestra di ispezione RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto tramite il software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazione alla documentazione.
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili per soddisfare le esigenze del cliente.
- Porte in vetro o in acciaio a scelta, per maggiore flessibilità.
Alpha 125 Universal
Quadro di distribuzione da parete, esecuzione sporgente, con scomparto di distribuzione, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


