SIEMENS - SIE8GK20420KL21 ALPHA SP.IP43COMPL.P.LAM.B600 H400 P140 - 8GK20420KL21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Numero moduli DIN - 48
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
4001869373447
Codice prodotto
SIE8GK20420KL21
Cod. produttore
8GK20420KL21
Produttore
SIE
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Numero moduli DIN:
48
Profondità:
140 mm
Esecuzione coperchio:
Senza
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di moduli:
48
Adatto ad uso esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
140 mm
Numero di file:
2
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per parafulmine:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Alpha 125 Universal
Quadro di distribuzione da parete con scomparto di distribuzione, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Tipo: quadro di distribuzione da parete, esecuzione sporgente
- Protezione: IP43, classe di protezione 1
- A: 400mm
- La: 600 mm
- T: 140mm
- Colore porta: RAL 7035
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione dei kit di montaggio specifici degli apparecchi in varie configurazioni.
- Configurazione supportata dal software SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione.
- Fornibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.
- Porte disponibili in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


