pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB13723 SIMBOX WP 2FILE 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13723

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869220895

Codice prodotto

SIE8GB13723

Cod. produttore

8GB13723

Produttore

SIE

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

410 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

463 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Larghezza di montaggio:

410 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

463 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

SIMBOX Universal WP quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 2 file, 36UM, senza morsettiera SIMBOX WP ALPHA 8GB1 per applicazioni come quadri di distribuzione secondaria o di piano nellinstallazione elettrica civile in edifici residenziali e funzionali. Quadri centralino sporgenti SIMBOX WP sono concepiti per un utilizzo ottimale dello spazio anche in posti di installazione ristretti. Quadri centralino ALPHA SIMBOX - perfetti fino nei dettagli.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS