SIEMENS - SIE8GB13713 SIMBOX WP 1FILA 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869220871
Codice prodotto
SIE8GB13713
Cod. produttore
8GB13713
Produttore
SIE
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Altro
Larghezza:
410 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
285 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Larghezza di montaggio:
410 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
285 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
- Grado di protezione: IP65
- Numero di file: 1 fila
- Capacità: 18 unità modulari (UM)
- Confezione: senza morsettiera
- Idealeper installazioni esterne grazie al grado di protezione elevato.
- Facile integrazione in spazi ristretti con design compatto.
- Flessibilità nella configurazione e nell'uso senza morsettiera.
Simbox Universal WP Quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 1 fila, 18UM, senza morsettiera
Il Simbox Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per proteggere circuiti elettrici in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS