pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB13712 SIMBOX WP 1FILA 12 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13712

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869220864

Codice prodotto

SIE8GB13712

Cod. produttore

8GB13712

Produttore

SIE

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

298 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

260 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Larghezza di montaggio:

298 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

260 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

    Simbox universal wp quadro di distribuzione a parete ap, ip65 a 1 fila, 12um, senza morsettiera

    Il SIMBOX Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per garantire protezione e robustezza in ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP65
    • Configurazione: 1 fila
    • Unità di misura: 12UM
    • Tipo: senza morsettiera

    Vantaggi per il cliente:

    • Massima sicurezza per applicazioni esterne grazie al grado di protezione IP65.
    • Design compatto e semplice da installare su pareti.
    • Flessibilità d'uso senza la necessità di morsettiera, facilitando la configurazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS