SIEMENS - SIE8GB13710 SIMBOX WP 1FILA 4 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4001869220840
Codice prodotto
SIE8GB13710
Cod. produttore
8GB13710
Produttore
SIE
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Altro
Larghezza:
143 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
210 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
100 mm
Larghezza di montaggio:
143 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
70 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
210 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Esecuzione EMC:
no
- Grado di protezione: IP65
- Configurazione: a 1 fila
- Unità di misura: 4UM
- Privo di morsettiera
- Protezione ottimale contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP65.
- Design compatto per un'installazione semplice e veloce.
- Adatto per diverse applicazioni in ambienti esterni.
Simbox Universal WP Quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 1 fila, 4UM, senza morsettiera
Il Simbox Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per garantire una protezione affidabile in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS