pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB13323BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 36 U.M. (2X18) P.TR. - 8GB13323BB00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GB13323BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 36 U.M. (2X18) P.TR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ALPHA

EAN

4001869434483

Codice prodotto

SIE8GB13323BB00

Cod. produttore

8GB13323BB00

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

36

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Profondità di incasso:

88 mm

Altezza della parte incassata:

405 mm

Larghezza di montaggio:

405 mm

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9016

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

405 mm

Larghezza:

405 mm

Profondità:

135 mm

SIMBOX SE SPORGENTE 36 U.M. (2X18) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME