pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB13312BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 12 U.M. P.TRASP. - 8GB13312BB00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GB13312BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 12 U.M. P.TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869434469

Codice prodotto

SIE8GB13312BB00

Cod. produttore

8GB13312BB00

Produttore

SIE

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Larghezza:

230 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

285 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

105 mm

Larghezza di montaggio:

230 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

88 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

285 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Barra DIN:

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

SIMBOX SE SPORGENTE 12 U.M. (1X12) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS