SIEMENS - SIE8GB11322BB00 SIMBOX SE INC. IP40 24 U.M. (2X12) P.TRA - 8GB11322BB00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869434414
Codice prodotto
SIE8GB11322BB00
Cod. produttore
8GB11322BB00
Produttore
SIE
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Larghezza:
335 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
425 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
90 mm
Larghezza di montaggio:
335 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
88 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
425 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
no
- Dimensioni: 24 U.M. (2X12)
- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: II
- Materiale: Porta trasparente fumé
- Elevata protezione per le apparecchiature elettriche in installazioni interne.
- Facile accesso alle attrezzature grazie alla porta trasparente.
- Design robusto e duraturo per un uso prolungato.
Simbox se da incasso 24 U.M. (2X12) IP40 classe II porta trasparente fume'
Il Simbox SE da incasso è progettato per proteggere apparecchiature elettroniche in ambienti interni, garantendo un'adeguata ventilazione e un accesso sicuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS