SIEMENS - SIE8GB11312BB00 SIMBOX SE INC. IP40 12 U.M. P.TRASP. - 8GB11312BB00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
4001869434391
Codice prodotto
SIE8GB11312BB00
Cod. produttore
8GB11312BB00
Produttore
SIE
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Larghezza:
275 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
335 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
90 mm
Larghezza di montaggio:
275 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
88 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
335 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
no
- Capacità: 12 unità modulari (1x12)
- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: II
- Porta: trasparente fumé
- Estetica elegante grazie alla porta trasparente
- Installazione semplice e veloce in spazi ridotti
- Affidabilità in ambienti con protezione contro polvere e umidità
Simbox se da incasso 12 u.m. (1x12) ip40 classe ii porta trasparente fume'
Il Simbox SE DA INCASSO è progettato per offrire una soluzione di montaggio a scomparsa con una porta trasparente, adatta per applicazioni in ambienti con protezione IP40.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS