pagina iniziale

SIEMENS - SIE7PV15781BW30 TIME RELAY, STAR-DELTA - 7PV15781BW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...100 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209777316

Codice prodotto

SIE7PV15781BW30

Cod. produttore

7PV15781BW30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...100 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

sì

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

66.7 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

90 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

2

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

    Relè a tempo SIRIUS 7PV15

    Il relè a tempo SIRIUS 7PV15 è progettato per il funzionamento di motori in circuito stella-triangolo, offrendo un ampio campo di impiego in spazi ridotti.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione: Stella-triangolo
    • Intervalli di tempo: 0,05 s...100 h
    • Tensione: AC/DC 12-240 V
    • Tipo di morsetto: A vite
    • Omologazioni: Internazionali
    • Forme costruttive: Monofunzione e multifunzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento mirato dei motori in circuito stella-triangolo.
    • Facile impiego nel quadro elettrico o di distribuzione.
    • Ampia versatilità grazie a molteplici funzioni in spazi ridotti.
    • Utilizzo universale con una vasta gamma di tensione.
    • Disponibilità anche in versioni industriali e con diverse tecniche di collegamento.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS