SIEMENS - SIE7PV15381AW30 TIME RELAY, OFF-DELAY - 7PV15381AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
4011209777286
Codice prodotto
SIE7PV15381AW30
Cod. produttore
7PV15381AW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
66.7 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
- Tipo: Relè a tempo elettronico
- Contatti: 1 contatto CO
- Intervalli di tempo: 0,05 s ... 100 h
- Tensioni: AC/DC 12-240 V
- Indicatori: LED integrato
- Installazione: Morsetto a vite
- Funzioni: Monofunzione o multifunzione
- Facilita la gestione del funzionamento inerziale di apparecchiature come ventilatori.
- Adatto per uso nel quadro elettrico o nel quadro di distribuzione.
- Sporta un ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
- Garanzia di un impiego universale, supportato da omologazioni internazionali.
Relè a tempo SIRIUS 7PV15
Il relè a tempo SIRIUS 7PV15 è un dispositivo elettronico ritardato alla diseccitazione che gestisce vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS