SIEMENS - SIE7MH51213AD00 SIWAREX WL230 LOAD CELL SB-S CA 100KG C3 - 7MH51213AD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione - Analogico
Altezza - 31.8 mm
Larghezza - 130 mm
Profondità - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047623605508
Codice prodotto
SIE7MH51213AD00
Cod. produttore
7MH51213AD00
Produttore
SIE
Tipologia:
Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione:
Analogico
Altezza:
31.8 mm
Larghezza:
130 mm
Profondità:
34 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


