pagina iniziale

SIEMENS - SIE7MH51132QD00 SIWAREX WL 280, RN-S SA,60KG, C3 - 7MH51132QD00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Estensimetro

  • Tipo di interfaccia/connessione - Analogico

  • Altezza - 22 mm

  • Larghezza - 63 mm

  • Profondità - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169845069

Codice prodotto

SIE7MH51132QD00

Cod. produttore

7MH51132QD00

Produttore

SIE

Tipologia:

Estensimetro

Tipo di interfaccia/connessione:

Analogico

Altezza:

22 mm

Larghezza:

63 mm

Profondità:

63 mm

Diametro:

63 mm

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS